Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Shelf support with guide pin
With grooved pin for a very secure hold in the side of the cabinet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
- Hohe Bruchfestigkeit
- Hochwertige Oberfläche
- Zapfen-Ø 5 mm gerillt
- Sehr guter Halt in Schrankseite
- Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 6 mm
- Kompatibel mit Bodenträger 0683311125 und 0683311126
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!