Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSS SMART STEP sheet metal conical drill bit
The sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology and spiral groove for extremely fast, comfortable and precise use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Technologie SMART STEP
- Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu
- Až o 50 % delší životnost ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu
- Vrtání s mnohem menší silou ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky do plechu
- Eliminuje předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Pohodlné plynulé vrtání nebo zvětšování existujících otvorů
- Vrtání bez otřepů a bez deformace plechu
- Přesné kruhové otvory
Hluboká spirálová drážka
Vynikající odvod třísek
Laserem vytvořená stupnice v drážce
Snadné odečítání průměru otvoru během vrtání
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Univerzální nástroj pro plynulé vrtání velkých otvorů do plechu.
- Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Nutno zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny / maziva.
- Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení
- Během vyvrtávání netlačte. Kuželový vrták do plechu se automaticky zasune do plechu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!