Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rubber Eraser
For removing adhesive residues and films on metallic surfaces.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nur mit langsam laufenden Maschinen (max. 2000 U/min.) betreiben.
- Folienradierer nicht auf Kunststoffteilen und lackierten Kunststoffen (z. B. Stoßfänger, Motorradverkleidungen usw.) einsetzen!
- Drehrichtung beachten (entgegengesetzt zur Arbeitsrichtung): Nicht zu lange auf einer Stelle arbeiten, da sonst eine zu große Wärmeentwicklung Blech und Lack beeinträchtigen kann. Beim Arbeiten grundsätzlich Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe tragen.
- Bei Anwendung auf Wasserlacken kann es in Einzelfällen zu Verfärbungen kommen. Wir empfehlen in diesem Fall Vorversuche an nicht sichtbaren Stellen.
Geeignet für alle handelsüblichen Bohrmaschinen, Akku-Schrauber und Geradschleifer.
Vor dem ersten Arbeitsgang die Kanten des Folienradierers aufrauhen (z.B. an der sauberen Kante einer Werkbank).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!