Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Longlife ser. flap disc
The fillet welding professional for steel/stainless steel. For machining hard-to-reach areas such as radii and fillet welds.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komfortables und sicheres Arbeiten
Durch den sehr hohen Lamellenüberstand passt sich die Scheibe perfekt dem Werkstück an. Geringe Lärmentwicklung, geringe Vibrationen und geringe Verletzungsgefahr.
Extrem hohe Standzeit, sehr hoher Materialabtrag bei geringer Materialerwärmung und feinster Rauhtiefe
Das spezialummantelte, schleifaktive Keramikkorn hat eine bis zu 4-fach höhere Standzeit.
Hohe Flexibilität der Schleiflamellen, einfache und schnelle Montage der Scheibe
Reduzierter Teller mit M14 Direktaufnahme, kein störender Trägerteller.
Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweissnahtbearbeitung. Speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss, legierte und vergütete Stähle, Werkzeugstähle und Edelstahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!