Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drilling screw, hexagon head with undercut and sealing washer piasta®
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. Screwing on of steel and aluminium profiles in steel and aluminium without over-turning ≤ 2 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm
- Alu / Stahl für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm
- Alu / Alu für ∅ 4,8 mm und ∅ 5,5 mm
- und zusätzlich für ∅ 5,5 mm Stahl / 2 x Stahl (Kassettenbefestigung)
Durch den gewindefreien Teil (Hinterschnitt) unterhalb des Schraubenkopfes, wird ein Überdrehen der Schraube verhindert und sorgt so für eine rückdrehsichere Verbindung von Stoßblechverschraubungen bei dünnen Metallprofilen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!