Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Drilling screw, hexagon head with undercut and sealing washer piasta®
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. Screwing on of steel and aluminium profiles in steel and aluminium without over-turning ≤ 2 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel pro ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- Hliník/ocel pro ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- Hliník/hliník pro ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- a navíc pro ∅ 5,5 mm ocel/2 x ocel (kazetový nástavec)
Část bez závitu (podříznutí) pod hlavou šroubu zabraňuje přetočení šroubu a zajišťuje tak, aby šroubové spoje plechů tenkých kovových profilů byly zabezpečené před postupným uvolněním.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!