Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Self-adhesive hook and loop fastener tape
Used in the automotive, furniture, electronics and textile industries. Bonding on smooth, porous and rough surfaces. For fastening components and panels and for door, case and cover locks.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verschlussdicke:
In Anlehnung an DIN 53.370 bei einem Schließdruck von 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0 – 4,0 mm
- Temperaturbeständigkeit:
–30°C bis +85°C
- Klebstofftyp:
Schmelz-Haftkleber auf Kautschukbasis
Das Klettband ist nicht für Oberflächen geeignet, die Weichmacher enthalten (z.B. Weich-PVC).
Einsatz in der Automobilindustrie, Möbel-, Elektronik- und Textilindustrie, im Dekorations- und Werbebereich. Verklebungen auf glatten, porösen und rauhen Flächen.
Beide Elemente einfach aufkleben, nieten, nageln oder heften. Die Verklebungsflächen müssen sauber, trocken, frei von Staub, Fetten, Ölen, Trenn- und Lösemitteln sein. Die Elemente können in geschlossenem Zustand bei 60°C gewaschen, chemisch gereinigt und gebügelt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!