Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 1
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 2
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 3
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 4
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc

For optimum view when machining workpieces made from steel, stainless steel and aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Optimale Schleifergebnisse und Vermeiden von unerwünschten Bearbeitungsfehlern


Sichtsegmente ermöglichen eine freie Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück.



Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht



Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Hochleistungs-Keramikkorn

Hinweis
  • Umfangsgeschwindigkeit max. 63 m/s

  • Empfohlene Drehzahl 7.500 min-1

  • Bei geringer Drehzahl wird die Scheibe weicher und passt sich der Kontur des Werkstückes optimal an.

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)