Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
CERALINE Longlife & Speed lamella flap disc
For optimum view when machining workpieces made from steel, stainless steel and aluminium
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální výsledek broušení a prevence nežádoucích vad zpracování
Průhledné provedení lamel nabízí dobrý výhled na obrobek.
Extrémně vysoký a velmi rychlý úběr materiálu při broušení za studena
Vysoce účinné brusné zrno a funkční vrchní brusná vrstva
Velmi dlouhá životnost a nízký kontaktní tlak
Vysoké účinné keramické brusné zrno
- Max. obvodová rychlost 63 m/s
- Doporučené otáčky 7,500 ot/min
- Kotouč při nižších otáčkách změkne, aby se dokonale přizpůsobil konturám obrobku.
- Používejte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, např. ochrannými brýlemi, rukavicemi, ochranou sluchu apod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
- Pro broušení hran, odstraňování otřepů, omítání, vyhlazování a opracování svarů.
- Pro broušení svarů na potrubních kolenech z oceli, nerezové oceli a hliníku.
- Na nerezovou ocel; kyselinovzdornou a teplovzdornou ocel (vysoce legovanou); ocel a hliník
- Pro broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!