Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PE seat protector on roll
Suitable for use with airbags
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Weiße, öl- und wasserbeständige PE-Folie
- Optimale Materialstärke ermöglicht Dehnfähigkeit in alle Richtungen durch Folienstärke 13 µm (0,013 mm)
- Exakte Perforation gewährleistet eine hohe Abrissqualität
- Einfaches Abrollen ohne ein Schrägverlaufen der Folie
- Durch praktischen Spenderkarton staubgeschützt
- Nicht antistatisch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!