Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rapid repair tape HR
Highly resistant, self-bonding silicone tape for immediate repair and sealing of pipes and hoses up to 8 bar pressure (with dia. 1 inch), for covering tool handles.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Odolná vůči široké škále médií
- Vodotěsná a vzduchotěsná během několika sekund
- Velmi univerzální
- Velmi jednoduchá a rychlá aplikace, ideální i pro havarijní a záchranné služby
- Funguje i na vlhkém a olejnatém povrchu a pod vodou
- Lze odstranit beze zbytků
- Trvale elastická
Páska není samolepicí. Je určena pouze pro dočasné opravy. Nelze ji používat opakovaně. Po utěsnění se nedoporučuje měnit její polohu.
- Opravy a těsnění potrubí a hadic pro tlak do 8 bar (o průměru 1 palec)
- Těsnění a opravy např. teplovodního potrubí, chladicího potrubí, armatur, vodovodních trubek
- Těsnění a opravy např. hadic chladičů, olejového potrubí, zahradních hadic a pneumatických zařízení
- Těsnění/opravy, např. potrubí stavebních strojů
- Pokrývá rukojeti nástrojů
- Mezi další aplikace patří odvětví plavby lodí, kempování atd.
Po omotání kolem předmětu pod tahem páska sama začne těsnit. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!