Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Sealing tape VKP® TRIO
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 3
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 4
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 5
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 6
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 7
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 8
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 9
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 10
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 11
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 12
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 13
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 14
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 15
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sealing tape VKP® TRIO

Joint sealing tape for simultaneous internal and external sealing and insulation of window and door joints. Ensures reliable smoothing of unevenness in the joint area and is weather-resistant.

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt


  • Extreme Zeitersparnis bei der Montage

  • Sehr einfache Verarbeitung

  • Deutliche Reduzierung der Lagerhaltung, ersetzt drei herkömmliche Produkte


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren


  • Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen

  • Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung

  • Innenseite luftdicht und dampfbremsend


Witterungsunabhängige Montage


Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab.



Emissionen werden vermieden (Nachweis durch unabhängiges Prüflabor Eurofins)


Unbedenklich für Mensch und Umwelt.



Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen



Keine chemische Reaktion auf der Baustelle



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.


Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen.


Bei Bändern der Fugenbreite 12–20 und 20–30 mm besteht das Band aus zwei Lagen und die Selbstklebung befindet sich aus technischen Gründen auf der wellenförmigen Seite.



Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP Plus abzudichten.

Anwendungsgebiet