Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Sealing tape VKP® TRIO
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 3
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 4
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 5
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 6
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 7
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 8
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 9
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 10
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 11
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 12
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 13
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 14
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 15
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sealing tape VKP® TRIO

Joint sealing tape for simultaneous internal and external sealing and insulation of window and door joints. Ensures reliable smoothing of unevenness in the joint area and is weather-resistant.

Přečíst popis položky

Dostupné v 16 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Utěsnění a tepelná izolace v jednom kroku


  • Rychlá instalace šetří značné množství času

  • Velmi snadná aplikace

  • Mnohem menší prostorové nároky při skladování; nahrazuje tři běžné produkty


Je vhodná pro instalace s řízenou jakostí dle požadavků asociace RAL pro jakost oken a dveří.


  • Odolné vůči dešti a propustnosti par na vnější straně

  • Tepelná izolace prostředního prostoru

  • Vzduchotěsné a parotěsné na vnitřní straně


Možnost instalace za jakýchkoli povětrnostních podmínek


Produkt zajišťuje kompletně spolehlivé utěsnění za jakýchkoli klimatických podmínek.



Zabraňuje vypouštění emisí (ověřeno nezávislou zkušební laboratoří Eurofins)


Neškodí lidem ani životnímu prostředí.



Spolehlivě vyrovnává veškeré nerovnosti podkladu v prostoru spáry



Žádná chemická reakce na straně montáž



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Doklad o plnění

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Upozornění

Rychlost rozpínání pásky VKP Trio závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě.


Páska VKP Plus je určená na spoje mezi pevnými díly. V dolní části spoje doporučujeme použít pružnou pásku nebo venkovní těsnicí pásku EPDM.


U pásek s šířkou spoje 12–20 mm a 20–30 mm má páska dvě vrstvy a samolepicí část se nachází na zvlněné straně (z technických důvodů).



Pásky dostatečně otestujte s vašimi laky a těsnicími materiály. Žádné reakce s běžně dostupnými cementovými maltami. Okno je zajištěno jako distanční montáž. Fasádní spoje s velkou zátěží se utěsňují pomocí pásky VKP Plus.

Účel použití