Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sealing tape VKP® Trio SF
Pre-compressed and impregnated joint sealing tape for simultaneously sealing indoor and outdoor window and door joints, particularly shallow joints
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Testované těsnicí vlastnosti vyšší než 600 Pa, v souladu s BG1 normy DIN 18542
Testovaná vzduchotěsnost (a < 0,1) splňuje požadavky BGR v souladu s normou DIN 18542
Těsnost při silném dešti zajištěna a testována.
Časově nenáročné použití
Odolný proti silnému dešti, tepelná izolace a vzduchotěsnost v jednom výrobku
Propouští vodní páru ven
Povrchová hydroizolace na jedné straně dosahuje požadované úrovně difuze vodní páry, kdy na vnitřní straně těsní lépe než na vnější.
Možnost instalace za jakýchkoli povětrnostních podmínek
Produkt zajišťuje kompletně spolehlivé utěsnění za jakýchkoli klimatických podmínek.
Žádné chemické reakce s jinými materiály
Páska je odolná vůči hnanému dešti, ale v případě stojaté vody (působící horizontálně a z vrchu) nebo vody tlačící na těsnění, je nutné, pokud spoj nebyl okamžitě utěsněn po aplikaci, utěsnit butylovou páskou s laminátovou fólií. Ve druhém kroku je nutné zajistit pomocí odvodu vody (těsnicí fólie ve tvaru korýtka) ve spodní části spoje, aby byla voda řízeně odváděna pryč. Rychlost rozpínání pásky VKP Trio SF závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě.
- Pro použití při montáži stavebních prvků s malou šířkou spoje. Například při montáži prvků, které jen částečně přiléhají k ostění, např. v kombinaci s tepelně izolačními systémy nebo čelně montovanými fasádami.
- Páska VKP Trio SF je vodotěsná na vnitřní šedé straně. Tato izolace ve spoji zaručuje dodržení požadovaného gradientu difuze vodních par z vnitřní strany na vnější podle norem RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors).
1. Příprava:
- Povrchy očistěte od hrubých nečistot.
- Odřízněte asi 2 cm na začátku a na konci pásky.
- Při řezání pásky na potřebnou délku počítejte s rezervou asi 2 cm/m.
2. Instalace na okno:
- Odstraňte ochrannou fólii ze samolepicího pruhu a nalepte pásku na okenní profil.
- Dbejte na správnou polohu z vnitřní i vnější strany (šedá barva uvnitř).
3. Vzhled okolo rohů:
- V rozích bude páska spojená na tupo; stlačte ji v podélném směru.
- Spoj musí vždy dobře těsnit.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!