Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Furnace putty 1000
Solvent-free 1-component sealing compound with optimum heat resistance, high degree of strength and excellent adhesion to metal surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Keine Bildung eines Bodensatzes (Sedimentum)
Die Inhaltsstoffe trennen sich während der Lagerung NICHT voneinander
Gebrauchsfertig
Kein vorheriges Umrühren wie z.B. bei Dosenware notwendig
Einfach mit einer Kartuschenpistole auspressbar
Frostsicher
Lagertemperatur unter 0°C (ca. –5°C) möglich
Silikonfrei
- Getrocknet, nach Aushärtung besitzt der Kitt keine Elastizität
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Zur Abdichtung im Heizgerätesektor, wie Heizkessel, Öfen, Herde, Kamine, Brennerkammerauskleidungen, Rauchgasrohre und verschiedenste Geräte und Apparate im Hochtemperaturbereich bis 1000 °C. Auch verwendbar anstelle von Dichtschnüren in Türen von Heizkesselanlagen nach einer jährlichen Inspektion oder Reinigung verwendbar.
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett, Rost und Wasser und unpoliert sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!