Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Furnace putty 1000
Solvent-free 1-component sealing compound with optimum heat resistance, high degree of strength and excellent adhesion to metal surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bez tvorby usazenin
Jednotlivé složky se při skladování neoddělí
Pro okamžité použití
Není nutné předchozí míchání jako například u výrobků v kelímcích
Snadná aplikace pomocí pistole na kartuše
Mrazuvzdorný
Možnost skladování při teplotách pod 0 °C (cca –5 °C)
Neobsahuje silikon
Po zaschnutí a vytvrzení není tmel elastický.
Pro těsnění v odvětví topných zařízení, jako např. pro těsnění kotlů, pecí, sporáků, komínů, kování spalovací komory, potrubí kouřovodů a širokou škálu zařízení a přístrojů ve vysokoteplotním sektoru do 1 000 °C. Lze použít i místo těsnicích šňůr ve dveřích kotlů po každoroční revizi nebo po čištění.
- Povrchy musí být čisté, suché, zbavené mastnot a neleštěné
- Další informace naleznete v technickém listu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!