Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Sealant smoothing agent

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sealant smoothing agent

Universal smoothing agent suitable for all types of sealants

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose

  • Gleichmäßige Vernetzung durch die gleichmäßige Vernetzung der Oberfläche härtet die Dichtstofffuge schneller aus

  • Verbesserung der Oberfläche durch ein Anfeuchten der Dichtmasse und ein anschließendes Abziehen der Fuge wird die Fugenoberfläche geschmeidiger und glatter
Hinweis

Die Verfugung von Stahlteilen kann bei der Verwendung des Dichtstoffglättemittels zur Korrosion führen.Vorsicht: Bei saugfähigen Untergründen können sich farbliche Ränder bzw. Flächen abzeichnen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, überschüssiges Glättemittel kurz nach Anwendung von der Glasscheibe entfernen. Vorsicht. Kann auf satiniertem Glas leichte Trübungen verursachen.


Bei der Anwendung auf Naturstein sollte überschüssiges Glättemittel vor dem Antrocknen mit klarem Wasser abgespült werden, um eine Fleckenbildung zu vermeiden. Dose während der Verarbeitung schräg halten, damit sich das Steigrohr in der Flüssigkeit befindet. Zu langes horizontales Halten der Dose führt dazu, dass die Dose nur zur Hälfte entleert wird.