Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající přilnavost k bitumenovým pásům
- Lze použít i na vlhkých podkladových materiálech – počasí má na aplikaci malý vliv
- Univerzální: vhodné pro nouzové opravy a téměř všechny spoje ve střechách
- Testovaná vhodnost pro polykarbonátové sklo a odolnost proti UV záření – potvrzeno Fraunhoferovým institutem v Brémách (Německo)
- Přetíratelné
- Neobsahuje silikon
- Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Přilnavost může být snížena, pokud je výrobek používán ve stojaté vodě
- Nevhodné pro těsnění skla
- Není určeno k použití v kontaktu s předem stlačenými těsnícími páskami
- Těsnicí hmota Seal Flex není vhodná pro lepení nebo vyplňování dutin
- Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku
- Průhledná barevná varianta je mírně mléčná. Při vystavení vlhkosti může zbělat. Barva se po vyschnutí opět stává průhlednou.
- Bez zápachu po úplném vysušení
- Doba odvětrávání rozpouštědla může být delší u větších lepených spojů a při nízkých teplotách
- Během fáze vytvrzování by měla být zajištěna dostatečná výměna vzduchu
- Doba vytvrzování se prodlužuje díky vyšší tloušťce povlaku
Pro těsnění v šikmých i rovných střechách. Seal Flex je vhodný pro dilatační a spojovací spáry. Pro lepení materiálů, jako je dřevo, beton, kov, sklo a mnoho plastů, není nutný žádný základní nátěr.
- Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody
- Kontaktní místa musí být před použitím čistá a pevná
- Před použitím uchovávejte kartuš při pokojové teplotě
- Materiál ztrácí při vytvrzování 25 % objemu. Proto dodržujte minimální šířku ostění 10 mm a ponechte dostatečný materiál, aby při vyhlazování nedošlo k dutinám nebo trhání materiálu.
- V souladu s normou DIN 18540 musí být spoje vyplněny polyethylenovými šňůrami
- Porézní povrchy by měly být suché, hladké povrchy mohou být mokré
- Když jsou spoje vystaveny vodě po delší dobu, mohou zežloutnout. Kvalita materiálu tím však není ovlivněna.
- Hrany spár lze zakrýt, ale lepicí páska musí být odstraněna ihned po spárování nebo vyhlazování
- Další informace naleznete v technickém listu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!