Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Screwdriver slotted short with round shank
Screwdriver slotted short with round shank - 1
Screwdriver slotted short with round shank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Screwdriver slotted short with round shank

Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die kurzen Fakten


  • Für schwer zugängliche und enge Bereiche aufgrund der extra kurzen Klinge

  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380

  • Entspricht der Norm DIN 5265


Qualität in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff