Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
SCREWDRIVER SLOTTED

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SCREWDRIVER SLOTTED

Versatility: suitable for a wide range of applications. Can be used to turn screws of different sizes and in different materials. Can be easily maneuvered in tight spaces or at awkward angles. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

S2-Stahlklinge


S2 ist eine Stahllegierung (eine Kombination aus zwei oder mehr Metallen). Im Vergleich zu reinen Metallen weisen Legierungen bessere Eigenschaften auf, z. B. eine höhere Stoßfestigkeit.


Die Klinge des Werkzeugs aus S2-Stahl ist hochfest, aber dennoch flexibel genug, um den Torsionskräften (Drehbewegungen) standzuhalten, die charakteristisch bei der Verwendung von Schraubendrehern sind.



Schwarze Spitze


Erhöht die Reibung zwischen der Spitze und dem Schraubenkopf, wodurch Antriebskraft und Präzision verbessert werden. Stellt sicher, dass der Schraubendreher nicht vom Verbindungselement rutscht, und vermeidet Schäden an Oberflächen wie lackierten Pkw-Teilen oder teuren Holzmöbeln.



2K-Griff


2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.



Vielseitiges Design


RedStripe Schraubendreher sind auf Komfort ausgelegt. Der untere Teil ist mit einem Loch versehen, was sie für den Einzelhandel geeignet macht. Es dient als Befestigungsloch und ermöglicht einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in der Höhe.