Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Slotted screwdriver, laser tip with hexagon shank
Slotted screwdriver, laser tip with hexagon shank - 1
Slotted screwdriver, laser tip with hexagon shank - 2
Slotted screwdriver, laser tip with hexagon shank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Slotted screwdriver, laser tip with hexagon shank

Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Krallt sich fest


  • Extra fester, sicherer Sitz im Schraubenkopf durch die mit Laserlicht bearbeitete Klingenspitze mit scharfkantiger Oberflächenstruktur

  • Weniger Ausrutschen, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben aufgrund der Lasertip Oberflächenstruktur der Klingenspitze

  • Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380

  • Höheres Drehmoment durch den effektiven 2K-Griff, der Lasertip-Klingenspitze und der Schlüsselhilfe für Maulschlüssel


Liegt perfekt in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff