Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Screwdriver for hexagon drive with flexible shaft
Round shank with flexible shaft and bright nickel-plated head
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermüdungsarmes und effektives Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung und besten Halt sorgt
- Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers, mit dem Klingensymbol und der Schlüsselweite auf dem Griff
- Die runde Klinge verfügt über eine biegsame Welle, für schwer zugängliche Stellen und Schlauchschellen
- Zum Schutz vor Korrosion und Verschleiß wurde der Kopf glanzvernickelt
- Kopf mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
- Der Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Schlüsselweiten erhältlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!