Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
T-HANDLE SCREWDRIVER HEXAGON (HEX)
The T-handle design allows to achieve a very high and precise tightening torque for the parts without effort, to overcome stubborn screws, whether they are stuck, seized or difficult to access. Extremely popular in automotive and bike maintenance as well furniture assembly. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
S2-Stahlklinge
S2 ist eine Stahllegierung (eine Kombination aus zwei oder mehr Metallen). Im Vergleich zu reinen Metallen weisen Legierungen bessere Eigenschaften auf, z. B. eine höhere Stoßfestigkeit. Die Klinge des Werkzeugs aus S2-Stahl ist hochfest, aber dennoch flexibel genug, um den Torsionskräften (Drehbewegungen) standzuhalten, die charakteristisch bei der Verwendung von Schraubendrehern sind.
2K-Griff
2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.
Kugelkopf
Mehr Flexibilität und Zugang zu engeren Bereichen. Kann anders beim Standardkopf mit 90 Grad in verschiedenen Winkeln in Verbindungselemente eingefügt werden. Nützlich bei der Arbeit mit Verbindungselementen, die in engen Zwischenräumen positioniert sind.
Nicht-magnetische Spitze
Zieht keine Metallspäne an, die das Gewinde oder den Kopf des Verbindungselements zusetzen können.
Sechseckige Klinge
Ermöglicht höhere Drehmomente mithilfe eines an der Klinge befestigten Schraubenschlüssels oder einer Zange.
Großer Bewegungsumfang
Ermöglicht extreme Mobilität mit einem großen Bewegungsumfang von bis zu 30 Grad bei Arbeiten in engen Bereichen und bei sehr wenig Platz.
Breite, sichtbare Markierungen
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.
Vielseitiges Design
RedStripe Schraubendreher sind auf Komfort ausgelegt. Der untere Teil ist mit einem Loch versehen, was sie für den Einzelhandel geeignet macht. Es dient als Befestigungsloch und ermöglicht einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in der Höhe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!