Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
T-HANDLE SCREWDRIVER (TX)

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

T-HANDLE SCREWDRIVER (TX)

The star-shaped head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Ocelový dřík S2


S2 je zkratka pro ocelovou slitinu (látku tvořenou kombinací dvou či více kovů). Oproti čistým kovům mají slitiny lepší vlastnosti, např. nárazuvzdornost. Díky slitině S2 má nástroj prakticky nezničitelný dřík, který je ale zároveň dostatečně pružný, aby odolal torzi (zkrutu), což je typický pohyb při šroubování.


 

2K rukojeť


Zkratka 2K značí provedení ze dvou různých materiálů. Rukojeť je tvořena směsí pevného a odolného plastu (PP neboli polypropylenu) s protiskluzovým, měkkým materiálem známým pod zkratkou TPR (termoplastická pryž). Výsledkem je měkká a pevně uchopitelná rukojeť, která zajišťuje komfort při dlouhodobé práci, a to i s mastnýma rukama.


 

Nemagnetický hrot


Nepřitahuje kovové hobliny nebo třísky, které by mohly zanášet závity nebo hlavy šroubů.


 

Kulatý dřík


Umožňuje dosažení vyššího krouticího momentu pomocí klíče nebo nástroje nasazeného na dříku.


 

Široký úhel pohybu


Umožňuje extrémní pohyblivost se širokým úhlem pohybu až 30 stupňů při práci v těsných prostorech nebo s velmi nízkou vůlí.


  

Široké, dobře viditelné označení


Umožňuje rychlou identifikaci, abyste mohli snadno vybrat z brašny nebo z pouzdra ten správný nástroj, což vám ušetří čas a práci.


 

Univerzální provedení


Šroubováky RedStripe jsou vyráběny s důrazem na komfort. V jejich dolní části je otvor pro vystavení na prodejně, který funguje i jako otvor pro šňůrku pro snadné přenášení nebo upoutání při práci ve výškách.