Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Screwdriver PH long with round shank
Screwdriver PH long with round shank - 1
Screwdriver PH long with round shank - 2
Screwdriver PH long with round shank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Screwdriver PH long with round shank

Long, brushed chrome-plated shank and 2-component handle

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lange Präzision


  • Für schwer zugängliche Bereiche und spezielle Anwendungen aufgrund der extra langen Klinge

  • Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde

  • Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH

  • Entspricht den Normen DIN 5262 und SMS SS 2831


Mehr als nur Griffigkeit


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff