Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SCREWDRIVER PHILLIPS (PH)
The Phillips tip allows universal assembly and maintenance applications in the automotive, industrial and woodworking fields. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ocelový dřík S2
S2 je zkratka pro ocelovou slitinu (látku tvořenou kombinací dvou či více kovů). Oproti čistým kovům mají slitiny lepší vlastnosti, např. nárazuvzdornost.
Díky slitině S2 má nástroj prakticky nezničitelný dřík, který je ale zároveň dostatečně pružný, aby odolal torzi (zkrutu), což je typický pohyb při šroubování.
Černý hrot
Zvyšuje tření mezi hrotem a prohlubní šroubu, což zlepšuje hnací sílu a přesnost práce. Zajišťuje, že šroubovák nesklouzne ze šroubu, aby nehrozilo poškození povrchů, jako jsou lakované exteriéry automobilů nebo drahý dřevěný nábytek.
2K rukojeť
Zkratka 2K značí provedení ze dvou různých materiálů. Rukojeť je tvořena směsí pevného a odolného plastu (PP neboli polypropylenu) s protiskluzovým, měkkým materiálem známým pod zkratkou TPR (termoplastická pryž). Výsledkem je měkká a pevně uchopitelná rukojeť, která zajišťuje komfort při dlouhodobé práci, a to i s mastnýma rukama.
Široké, dobře viditelné označení
Umožňuje rychlou identifikaci, abyste mohli snadno vybrat z brašny nebo z pouzdra ten správný nástroj, což vám ušetří čas a práci.
Univerzální provedení
Šroubováky RedStripe jsou vyráběny s důrazem na komfort. V jejich dolní části je otvor pro vystavení na prodejně, který funguje i jako otvor pro šňůrku pro snadné přenášení nebo upoutání při práci ve výškách.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!