Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Short screwdriver with AW tip
Short screwdriver with AW tip - 1
Short screwdriver with AW tip - 2
Short screwdriver with AW tip - 3
Short screwdriver with AW tip - 4
Short screwdriver with AW tip - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Short screwdriver with AW tip

The AW tip ensures improved clamping in the screw head and prevents unwanted cam out

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Ideal für schwer zugängliche Stellen aufgrund der kurzen Ausführung

  • Bessere Kraftübertragung, höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung durch das AW-Abtriebssystem

  • Besonders robuste Sechskantklinge, die zum Schutz vor Korrosion mattverchromt wurde

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Über die Farbkennzeichnung ist sofort ersichtlich, welche Größe verwendet wird

  • Ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung sorgt

  • Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers dank des Klingensymbols und der Schlüsselweite auf dem Griff