Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Screw-in angle 45/60 degrees
Easy-to-install screw-in angle for quick and precise angled fitting of long ASSY timber screws at an angle of 45 or 60 degrees
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Obě strany tohoto variabilně nastavitelné paralelní zarážky lze použít pro centrální umístění šroubů na nosníku
- Ujíždění šroubů při zavádění je minimalizováno použitím zarážky z nerezové oceli, jejíž oba konce lze zasunout
- Díky permanentnímu magnetu pro práci nad hlavou, integrovanému držáku bitů a možnosti montáže jednou rukou je zajištěna pohodlná a snadná práce
- Nastavené body se snadněji orýsují díky integrované oddělovací linii
- Zaručená dlouhá životnost díky plastu odolnému proti opotřebení
Vyhýbejte se odchylkám zatížení, které mohou nastat v důsledku nesprávného upevnění šroubu nebo poškození šroubu způsobeného protínajícími se šrouby v místech křížení.
Přesná montáž šroubů na hlavní a vedlejší nosníky, výztuhy výklenků, upevnění krajních nosníků, výztuhy zářezů pomocí ASSYplus VG 4, upevnění střešních panelů pomocí šroubů Isotop, upevnění dřeva ve střeše pomocí ASSY 4 CSMP nebo ASSY 4 WH II
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!