Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Screw anchor W-SA 7.5
For individual attachment in cracked and non-cracked concrete. Type S, hexagon head, galvanised steel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verankerung durch Formschluss
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden
- Große Typenvielfalt - großer Anwendungsspielraum
- Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage durch Eindrehen bzw. Herausdrehen des Schraubankers
- Europäische Technische Zulassung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton: ETA-05/0012
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund: Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120: Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-05/0012 enthalten)
Bohrloch herstellen
Anker ansetzen
Anker einschrauben und Drehmoment aufbringen
- Einzelbefestigung: Gerissener und ungerissener Beton
- Der Dübel darf, mit europäischer technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden.
- Verankerung mit europäischer technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) der quasi-ruhender (z.B. Fassade, Geländer) Belastung verwendet werden.
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
- W-SA darf in trockenen Innenräumen verwendet werden.
- Geeignet zur Befestigung von Metallprofilen, Rohrleitungen, Lüftungskanälen Holzkonstruktionen, etc.
Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!