In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
Compatible with 35 mm diameter vacuum hoses
connects guide rails into one piece
Compact and powerful with a 1,100 W motor and 28 mm saw blade stroke for efficient and high cutting capacity
1800 W hand-held circular saw with low weight and high cutting speed. Coordinated guide rail means it is also ideal for precise cuts