Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Silicone acetate, sanitary
Silicone acetate, sanitary - 1
Silicone acetate, sanitary - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Silicone acetate, sanitary

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Eigenschaften


  • Besonders gute Haftung ohne Primer auf Glas und glasierten Flächen, wie z. B. Emaille, Fliesen sowie Aluminium

  • Dauerelastisch, witterungs- und UVbeständig

  • Farbige Ausführung ist fungizid ausgestattet



Vorteile der Beutelware


  • Umweltschonend: Abfallvolumen wird auf ein Dreißigstel reduziert

  • Weniger Rest-Verluste: Restinhalt wird von 4% (Kartusche) auf 1% (Beutel) reduziert
Hinweis
  • Die Fuge soll etwa halb so tief wie breit sein, mindestens jedoch 6 mm. Größere Fugentiefe mit z. B. Schaumstoff-Profilen vorfüllen, um Dreipunkthaftung zu vermeiden

  • Die Fugenränder müssen sauber, trocken und fettfrei sein

  • Saugende, alkalische Untergründe (z. B. Holz, Beton usw.) sowie blankes Eisen und Buntmetalle (Zink, Blei, Kupfer) müssen mit einem Voranstrich versehen werden

  • Bei Spiegelverklebungen und Versiegelung von Marmor unde Granit müssen Vorversuche durchgeführt werden

  • Nicht bitumen- und butylverträglich

  • Nicht zur Verfugung von Isolierglas geeignet


Bitte beachten Sie, daß die abgebildeten Farben aus drucktechnischen Gründen leicht vom Orginalton abweichen können.