Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sanitary cleaner ECOLINE
Environmentally friendly sanitary cleaner for all acid-resistant materials and surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Saurer Reiniger für tägliche Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich.
- Kalk-, Urin- und Wasserstein, Rost, Zementschleier, Fett- und Ölverschmutzungen sowie Kalkseifen-Rückstände werden rasch und mühelos entfernt.
- Schont Materialien wie Chrom, Aluminium, Porzellan, Kunststoff, säurefeste Fliesen, Emaille.
- Ohne Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure.
- Die gereinigten Oberflächen erhalten ein sauberes, kalkfreies, streifenfreies Aussehen und Glanz.
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Nicht auf heißen Materialien anwenden. Auf nicht säurefesten Wand- und Bodenbelägen, z.B. auf Marmor oder emaillierten Badewannen, die nicht der DIN-Norm entsprechen – Nicht geeignet.
Nicht für säureempfindliche Oberflächen wie z.B. auf Marmor oder emaillierten Badewannen geeignet. Im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Nach der Reinigung die behandelte Fläche mit Wasser nachspülen.
Für alle abwaschbaren, säurebeständigen Materialien wie z.B. Chromarmaturen, Waschbecken, WC-Schüsseln, säurefesten Email, säurefesten Wand- und Bodenbeläge, eloxierten Fensterrahmen, Glas, Kunststoff, Edelstahl.
Zur Reinigung von Armaturen, WC, Waschbecken – 1:1 verdünnen, einwirken lassen, abspülen- auftrocknen lassen. Auf Wandfliesen und Bodenflächen ca. 10-20 ml auf 10 L bis 30 °C. Bei saugfähigen Belägen und Fugenmaterial Flächen vornässen – kurz einwirken lassen, mit Wasser nachspülen, Nicht auf heißen Materialien anwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!