Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sanding sleeve Useit® S/G metal For professional sanding and polishing of stainless steel (finishing)
For professional sanding and polishing of stainless steel (finish sanding).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Glanzstufen ohne Polierpaste möglich
Geringer Arbeitsaufwand, Arbeitszeitersparnis
Material: Schaum-Gitter/Gewebe
Keine Schleifriefenbildung, kurze Bearbeitungszeit
Feineres Schliffbild als mit Vlies möglich
Erreichen von Schliffbildern, welche mit Vliesen nicht möglich sind, Kostenersparnis.
Ausführung
- Aufbau des Kornträgers: Polyamid-Gewebe + Polyurethan-Schaum + Polyamid-Schleifnetz
- Bindemittel: Kunstharz
- Schleifkorn: Siliziumkarbid (dunkelgrau)
Durch die Elastizität des Trägermaterials Schaum dringt die Kornspitze nicht so tief in das zu bearbeitende Material ein, wie dies bei herkömmlichen Schleifmitteln der Fall ist. Dadurch wird eine Schleifriefenbildung vermieden, was wiederum zu einem sehr hohen Glanzgrad führt, ohne dass aufwändig mit Polierpaste und Filz gearbeitet werden muss.
Zum Schleifen und Polieren von Flächen (Finish-Schliff) wie z.B. Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium.
Passend für aufblasbare Walze bzw. Expansionswalze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!