Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dunlop Purofort Plus Full Safety S5 rubber safety boots
These light PU rubber safety boots are EN ISO 20345:2011-certified. Maximum comfort, excellent grip and ideal protection for work in agriculture.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- PU Stiefel, thermische Isolierung bis -20°C, antibakterielles Futter
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Laufsohle SRC, Dunlop Premium PU Einlegesohle
- Beständig gegen spezielle Öle, Benzin und Säure
- Schafthöhe inkl. Außensohle 37,5 cm
- Ca. 1.030 g/Schuh in Größe 42
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!