Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Safety test lead with restrictable test tips
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Produkty na ilustraci jsou osazeny bezpečnostní zástrčkou 4 mm s kontaktními lamelami a jsou dodávány v uzavíratelném blistrovém obalu pro ochranu proti prachu.
- Kabely: Vysoce ohebné silikonové kabely s dvojitou izolací a extra jemným jádrem, průřez 1 mm2
- Délka: 1,2 m
- Jmenovité napětí/proud: 1000 V/CAT III, 20 A
- Bezpečnostní zkoušecí hrot 4 mm s pružinovými kontaktními lamelami, nastavitelný pro použití v různých kategoriích měření; na druhé straně bezpečnostní zástrčka Ø 4 mm zalomená v úhlu 90°.
- Rozsah dodávky: Jeden červený a jeden černý zkoušecí kabel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!