Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obsah:
- Bezpečnostní zkoušecí kabely 4 mm, silikonová izolace l = 1 m; průřez 1,0 mm²; jmenovitý proud 19 A; tepelná odolnost od -80 do +150 °C. Na jedné straně rovná bezpečnostní zástrčka, na druhé straně šikmá 4mm bezpečnostní zástrčka.
- Bezpečnostní svorka, tvar delfín, izolovaná
- Nasazovací bezpečnostní zkušební hroty, nerezová ocel, tuhé provedení, ochranná krytka pro měření jednotlivých IC (rozteč 2,54 mm)
- Nasazovací bezpečnostní svorka s pevnými izolovanými čelistmi. Jmenovité napětí/proud: 16 A/1000 V CAT III
- Obsah dodávky: jedno červené a jedno černé provedení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!