Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Safety helmet SH 3000 MULTI

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Safety helmet SH 3000 MULTI

Customisable, ergonomic and multi-purpose hard hat

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Nerušený výhled nahoru díky krátkému čelu bezpečnostní přilby



Závěsný postroj


  • Možnost individuálního nastavení

  • Komfortní polystyrenová vnitřní skořepina ochranné přilby


Skvěle sedne a optimální bezpečnost


  • Vysoce kvalitní předem sestavený čtyřbodový popruh pod bradu v souladu s normou EN 12492

  • S plynulým nastavením výšky, prodloužený směrem dolů, aby byl chráněn krk

  • Optimalizovaná poloha nošení pro lepší ergonomii


Vysoká úroveň komfortu


  • Vnitřní skořepina z expandovaného polystyrenu s měkkými polštářky a větracími otvory

  • Lehké provedení


Optimální, rychlá úprava šířky díky systému s otočným kolečkem



Snadné kombinování s dalším vybavením


  • 30 mm kapsy na vložky umožňují připojení ochrany sluchu

  • Čtyři velké upevňovací spony pro osvětlení LED nebo panoramatické brýle


Testováno v souladu s následujícím:


  • EN 12492 (přilby pro práci ve výšce / horolezecká přilba) – pásek na bradu se zatížením při přetržení >500 N

  • EN 397 (průmyslová přilba) – pásek na bradu se zatížením při přetržení 150–250 N (vhodné pro velmi nízké teploty, chrání před stříkajícím roztaveným kovem (MM = roztavený kov), dobrá boční stabilita (LD = boční deformace)