Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Elastico W101 safety harness
Elastico W101 safety harness - 1
Elastico W101 safety harness - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elastico W101 safety harness

Ergonomic safety harness with elastic harness material that makes it very comfortable to wear

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maximale Bewegungsfreiheit und angenehmer Tragekomfort


  • Das elastische Gurtmaterial im Rücken- und Schulterbereich ermöglichen größtmöglichste Freiheit bei Bewegungen

  • Durch das Material wird außerdem der Komfort beim Tragen des Gurtes gewährleistet


Werzeuge sofort griffberit


  • Die Halteschlaufen an den Seiten ermöglichen, dass die Werkzeuge schnell zur Hand sind


Geprüft und zugelassen


  • Der Auffanggurt kann bis 140 kg belastet werden
Hinweis
  • Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden

  • Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden

  • Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist die max. Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend