Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Safety tapper, small, fully-insulated

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Safety tapper, small, fully-insulated

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die abgebildeten Produkte sind mit einer Buchse für 4-mm-Sicherheitsstecker ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.


  • Klemmweite: max. 11 mm.

  • Bemessungsstrom/-spannung: max. 15 A/300 V CAT II.

  • 4-mm-Sicherheitsbuchse im Isolierkörper.

  • Lieferumfang: jeweils ein Abgreifer in Rot und Schwarz.