Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Safety tapper, small, fully-insulated
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Produkty na ilustraci jsou osazeny vložkou pro bezpečnostní zástrčku 4 mm a jsou dodávány v uzavíratelném blistrovém obalu pro ochranu proti prachu.
- Šířka upnutí: 11 mm.
- Jmenovité napětí/proud: max. 15 A/300 V CAT II.
- Bezpečnostní zdířka 4 mm v izolovaném tělese.
- Obsah dodávky: jeden červený a jeden černý hrot.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!