Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
wSafe® 2000 pneumatic safety coupling With female thread
The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting pneumatic lines.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální dodávky stlačeného vzduchu a přenos síly pro spotřebitele stlačeného vzduchu
Ventil optimalizovaný podle průtoku do 2250 l/min a s maximálním provozním tlakem 16 bar. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie pro uživatele.
Vysoká úroveň ochrany a odolnost vůči korozi i v náročných podmínkách
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.
Dlouhá životnost
Pojistná objímka vyrobena z tvrzené oceli
Bezpečné odpojení jednou rukou
Pojistná spojka s jednofázovým odpojováním umožňuje rozpojení jednou rukou posunutím pojistné objímky dozadu. Spojka se automaticky odvzdušňuje a zabraňuje tak trhnutí hadice.
Profily Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch
Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!