Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sabre saw blade, stainless steel, three stars For stainless steel sheets and piping
With carbide strip and precision-ground teeth for cutting stainless steel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Verwendung bei einer Materialstärke von 1,5 bis 3 mm aufgrund der feinen Zahnteilung von 1,4 mm.
- Ideal geeignet zum Schneiden von Edelstahl durch präzisionsgeschliffene Zähne
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Edelstahl-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!