Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sabre saw blade metal three stars For ventilation and air-conditioning ducting
The problem solver for manufacturers of ventilation and air-conditioning ducting. Enables super quick and easy cutting away of sections without the use of additional tools such as sheet metal shears
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Mimořádně rychlé a snadné drážkování tenkých materiálů
- Speciální hrot a tvar pilového listu
- Nejužší zakřivené a svislé řezy
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
- Pokud je to možné, obráběný materiál upevněte, aby se zabránilo vibracím.
Ideální pro řezy v tenkém plechu o tloušťce materiálu 0,6 až 1,5 mm a pro ventilační potrubí až do tloušťky materiálu 0,8 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!