Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SMP adhesive sealant XTREME
Elastic SMP-based adhesive and sealant for large bonded areas and with high temperature resistance
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dlouhá doba tvorby zatuhlé vrstvy
- Ideální pro práci na velkých plochách
- Spojované díly lze posunout
- Umožňuje lepení a utěsňování složitých součástí
Krátkodobá odolnost vůči vysokým teplotám
Vhodné například pro práškové laky
Mnoho oblastí použití
- Dobrá přilnavost k nejrůznějším podkladům
- Dobrá UV stabilita a odolnost vůči povětrnostním vlivům při použití venku
- Nepůsobí korozivně na kovy
- Vhodné pro lepení a utěsňování v potravinářství (ISEGA)
Elastické lepené spoje
- Kompenzuje roztažnost v různých materiálech
- Tlumí vibrace a hluk
- Snadné vyhlazení
Může být broušena a lakována
- Lepidlo lze po zaschnutí přetírat většinou standardních barev a laků
- Po úplném vytvrzení lze přebrousit
Odolné vůči chlóru / koncentrátu dezinfekce (není vhodné pro permanentní použití pod vodou v plaveckých bazénech)
Kompatibilní s přírodním kamenem
Bez obsahu rozpouštědel a silikonu
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
ISEGA: Lze použít v prostorách, kde probíhá zpracování či skladování potravin – např. pro lepení stěn a podlah v potravinářských firmách. Č. certifikátu: 42178 U16
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Výrobky s nízkými emisemi jsou opatřeny štítkem EC1plus.
- Skladujte v těsně uzavřené původní nádobě na suchém místě při teplotě +15 °C až +25 °C bez působení přímého slunečního záření.
- Nepřilne k polyolefinům (včetně PE, PP) bez předúpravy, např. plazmového nebo koronového ošetření.
- Při lepení PVC, ABS, tvrdého polystyrenu, betonu a práškově lakovaných povrchů doporučujeme nanést základní nátěr AdhesionPlus na plasty / dřevo / kámen (obj. č. 0890 100 62)
- .
- Při spojování nesavých materiálů (s obsahem vlhkosti v materiálu ≤8 %) musí být lepidlo jemně pokropeno vodou, aby bylo dosaženo úplného vytvrzení.
- Lepené obrobky se nesmí natírat až do úplného ztvrdnutí lepidla; pokud jsou natřeny příliš brzy, nelze vyloučit tvorbu bublin na povlaku.
U materiálů s různou lineární roztažností je nutné zhodnotit dlouhodobé chování spojů, obzvláště, když dochází k jejich zatížení v oblastech s proměnlivou teplotou
- Z důvodu různosti, stáří a možných dodatečných úprav nelze u těchto lepených povrchů (oleje, vosky) učinit žádné obecné prohlášení o smáčitelnosti nebo schopnosti přilnavosti anodizovaných povrchů.
- Vzhledem k tomu, že vlastnosti hliníkových povrchů se obtížně definují, vždy doporučujeme, abyste od dodavatele získali dostatečné informace, které vám umožní zvolit optimální předběžnou úpravu pro konkrétní spoj. Je nutné provést dostatečné předběžné zkoušky.
- Při výrobě a zpracování nerezové oceli se často používají pomocné materiály, jako je vosk, oleje atd. Tyto materiály obvykle nelze jednoduše odstranit otřením. Bylo prokázáno, že čištění univerzálním čističem typu 60 (obj. č. 0892 130 030, 0892 130 031), broušení nebo (nejlépe) pískování povrchu následované opakovaným čištěním rozpouštědly zajišťuje výrazně lepší výsledky lepení.
- Pozinkované plechy musí být v zásadě vždy chráněny proti průběžnému vniknutí vlhkosti, aby se zabránilo „tvorbě bílé rzi“. To zahrnuje zamezení styku vlhkosti s lepenou plochou.
- Těsnicí hmota spolehlivě nepřilne k práškovým lakům obsahujícím PTFE bez předúpravy (např. plazmového ošetření).
- PMMA se smí lepit pouze v případě, že není napnutý; v opačném případě by se mohly objevit praskliny způsobené namáháním.
- Při lepení zrcadel je nutné dodržovat pokyny v aktuální verzi technických směrnic pro oblast zasklívání č. 11.
| Lepicí a těsnicí hmota SMP | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP Xtreme 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP ČIRÉ 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2K 0893237170 | |
| Pryž | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
| Tuhé pěny | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Neopren | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polyamid | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
| Polykarbonát | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polystyren | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Silikon | - | - | - | - | - | - | - | |
| Polystyren | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Dřevo a dřevěné materiály | Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
| Dřevo MDF, (dřevotřískové desky) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Korek | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Vrstvené desky | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
| Asfaltové povrchy | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
| HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
| Umělý kámen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Přírodní kámen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Kámen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
| Cementovláknité desky | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Jiné | Smalt | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Sklo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Skelná vlákna | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Zrcátko | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Papír | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Lepenka | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Tkanina | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
| Kůže | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Kov | Hliník | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Kabel | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Nerezová ocel | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Měď | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Mosaz | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Ocel/železo | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Zinek | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Plast | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
| GFK | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| 1. Natřete základním nátěrem AdhesionPlus P/W/S (obj. č. 0890 100 62) 2. Předem ošetřete čističem typu 60 (obj. č. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Předem ošetřete čističem typu 20 (obj. č. 0892 100 11) | ||||||||
| Tabulka optimalizace: | ||
| Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci* | Poznámky |
| (PES, EP/PES) | ||
| Dvousložkový svrchní nátěr na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl) | Univerzální čistič, typ 60 | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné zkoušky. |
| Dvousložkové základní nátěry na bázi vody nebo rozpouštědel | Univerzální čistič, typ 60 | Vzhledem k velkému počtu základních nátěrů jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné zkoušky. |
| (PUR, akryl, epoxidová pryskyřice) | ||
| Katodové povlakování ponorem | Univerzální čistič, typ 60 | – |
| (E-povlak) | ||
| Povlakování svitků | Univerzální čistič, typ 60 | – |
| ABS | Základní nátěr AdhesionPlus pro P/W/S | – |
| GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | 1. Základní čištění univerzálním čističem typu 60 2. Obroušení „velmi jemným“ brusným rounem nebo rounem se zrnitostí 60–80 a následné odsátí. 3. Následné čištění univerzálním čističem typu 60 | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
| Pryž | Základní nátěr AdhesionPlus pro P/W/S | – |
| PMMA | Základní nátěr AdhesionPlus pro P/W/S | – |
| Polyamid | Univerzální čistič, typ 60 | – |
| PVC, tvrdé PVC, tvrdý PS | Základní nátěr AdhesionPlus pro P/W/S | – |
| Dřevo, překližka, MDF, dřevěné výrobky a korek | Odstranění prachu | – |
| Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas) | Univerzální čistič, typ 60 | – |
| Smalt, porcelán, keramika, dlaždice | Univerzální čistič, typ 60 | Vzhledem k velkému počtu dostupných podkladů jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné zkoušky. |
| Zrcátko | Antistatický čistič plastů, typ 20 | Podrobné pokyny pro lepení zrcadel naleznete na straně 3. |
| Beton, minerální malty, sádra a vláknem zpevněné cementové desky | Základní nátěr AdhesionPlus pro P/W/S | – |
| Syntetický kámen (Corian, Varicor) | Univerzální čistič, typ 60 | – |
| Eloxovaný hliník | Univerzální čistič, typ 60 | – |
| Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Základní čištění univerzálním čističem typu 60 2. Lehké zbroušení velmi jemným brusným rounem 3. Následné čištění univerzálním čističem typu 60 | – |
| Neželezné základní kovy (mosaz, měď, bronz atd.) | – | |
| Nerezová ocel (korozivzdorná) | – | |
| Ocel (St 37 atd.) | – | |
| Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo zinkovaná) | – | |
| Zinek | Tvorba bílé rzi za přítomnosti vlhkosti | |
| Práškové laky | Základní nátěr AdhesionPlus pro P/W/S | Je nutné použít nátěr AdhesionPlus pro P/W/S. |
| *Postupujte podle příslušného pořadí jednotlivých kroků | ||
Ideální pro lepení spojů při výrobě vozidel, karosérií, karavanů, kontejnerů, ventilací a klimatizací, dále je vhodný pro použití ve stavebnictví, různých průmyslových odvětvích, při výrobě lodí, lepení kovů, přístrojů a při stavbě výrobních celků, v papírenském průmyslu, farmaceutickém průmyslu a v potravinářském průmyslu v souladu s certifikací ISEGA atd.
Možné použití zahrnují lepení montážních spojů, ochranných lišt, laminátových obkladů, kabelovodů, schodišťových konstrukcí, lepení fasád, sendvičových prvků (kazet) rovněž vhodné na lepení skla v nábytkářství, výkladních skříní a lepení spojů ve větrných a solárních elektrárnách a na upevňování cedulí v souladu s normou DIN EN 1036 pro stěny a dveře.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte nanášecí špičku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Naneste lepidlo ve vertikálních houskách ve vzdálenosti 10 až 30 cm.
Obrobky je nutné spojit během formování svrchní vrstvy. Lepené díly po spojení přitiskněte nebo slisujte k sobě, dokud lepidlo nedosáhne funkční pevnosti.
Lepení zrcadel:
Délka nanesených housenek nesmí překročit 200 mm. Vzdálenost mezi housenkami by měla být přibližně 200 mm. Lepidlo nanášejte ve SVISLÝCH housenkách. Po 10 až 15 minutách po nanesení lepidla zrcadlo přiložte na místo a pevně přitiskněte. Zrcadlo musí být upevněno bez pnutí po dobu nejméně dvou dnů.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!