Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SMP adhesive sealant SPRINT
Rapid-curing, permanently elastic SMP-based adhesive and sealant with high temperature resistance
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychleschnoucí
Kratší doba zpracování, protože může rychleji dojít k dalšímu zpracování materiálu
Velmi široké možnosti použití
- Velmi dobrá přilnavost k téměř všem povrchům, většinou bez základního nátěru
- Přilne k vlhkým povrchům a pod vodou (pro dočasné opravy)
** Životnost oprav závisí na různých faktorech, jako je podklad, obsah vody (chlór, vápenec, nečistoty atd.) apod., proto není možné přesně stanovit délku. Životnost oprav nelze zaručit. Lepení / těsnění musí být provedeno co nejrychleji v suchém stavu!
- Nepůsobí korozivně na kovy
- Kompatibilní s přírodním kamenem - nezanechává skvrny na porézním povrchu
Dobrá odolnost
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření, stálobarevné
- Voděodolný a odolný proti oděru
Odolnost vůči vysokým teplotám
Vhodné například pro práškové laky
Po vytvoření trvale pružná
Kompenzuje nerovné povrchy a namáhání materiálu
Snášenlivost nátěrů
Lze přelakovat většinou běžně dostupných barev ještě před vytvořením souvislé vrstvy (za mokra)
Po vytvrzení lze brousit
Neobsahuje izokyanáty, ftaláty, rozpouštědla a silikony
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
- PMMA a polykarbonát se musí lepit pouze tehdy, když nejsou pod napětím; jinak by mohlo dojít k popraskání vlivem napětí. V případě polykarbonátu doporučujeme vždy provést předběžné testy.
- Obecně platí, že u plastů musí být před lepením zajištěno úplné odstranění uvolňovacích prostředků používaných při výrobě nebo ochranných přepravních fólií, protože někdy značně zhoršují přilnavost.
- U plastů obsahujících změkčovadla (např. měkké PVC, butylová guma, EPDM a APTK) se může projevit nekompatibilita vyznačující se barevnou nestálostí nebo ztrátou přilnavosti. Vhodnost materiálu je v tomto ohledu nutné systematicky testovat.
- Přestože lepicí a těsnicí hmota SMP SPRINT nabízí vynikající přilnavost k hliníkovým panelům a vláknem zpevněným cementovým panelům, uvedené aplikace nezahrnují lepení fasádních panelů.
Pro použití na konstrukční spoje ve všeobecném, automobilovém, leteckém a stavebním odvětví a také pro použití při výrobě kontejnerů, karosérií, vozidel, karavanů, vagónů, přístrojů, kovu, výrobních celků, klimatizačních a ventilačních systémů atd.
Vhodné na nepředepjaté konstrukční spoje mezi kovy a plasty. Pro těsnění a spojování kovových konstrukcí, těsnění svarů, překládaných švů a spojů plechů, které mají být tepelně lakovány.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte nanášecí špičku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Lepidlo nanášejte ve vertikálních housenkách. Díly umístěte do správné polohy v průběhu formování vrstvy a stlačte je k sobě tak, aby tloušťka vrstvy lepidla mezi materiálem a povrchem byla 2 až 3 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!