Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HIGH TACK SMP adhesive
Structural adhesive with extreme initial SMP-based bonding
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Anfangshaftung (High Tack)
- Rutscht bei senkrechter Verarbeitung nicht ab
- Keine zusätzliche Fixierung notwendig
Dauerelastische Klebefuge
- Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
- Absorbiert akustische und mechanische Vibrationen
Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Haftet perfekt, vorwiegend Primerlos, auf den meisten, auch feuchten Oberflächen
- Gute UV-Stabilität und Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich
- Nach vollständiger Trocknung perfekt überstreichbar
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
Hohe finale Zugfestigkeit
Wasserfest und seewasserbeständig
Lösemittel– und Silikonfrei
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
- Nicht geeignet für Bewegungsfugen
- Nach vollständiger Trocknung des Klebstoffes perfekt überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis und zweikomponentigen Farben. Wir empfehlen vorher einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Falls der Klebstoff zu überstreichen ist, sollte er vorher mit Schleifpapier angeraut werden.
- Bitte nur die beiliegende Kartuschendüse verwenden. Spritzdüsen mit zu kleinen Öffnungsdurchmessern können zu Verschmutzungen in der Pistole führen.
| SMP Klebedichtstoff | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2K 0893237170 | |
| Gummi | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
| Hartschäume | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Neopren | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PE / PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polyamid | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
| Polycarbonat | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polystyrol | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Silikone | - | - | - | - | - | - | - | |
| Styropor | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Lackierte Oberflächen | Lackierte Oberflächen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Holz & Holzwerkstoffe | Dekorplatten | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
| Holz, MDF (Spanplatten) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Kork | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Schichtstoffplatten | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Stein & Baustoffe | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
| Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gasbeton, Gips, Gipskarton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
| HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
| Kunststein | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Naturstein | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Stein | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
| Zementfaserplatten | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Sonstiges | Emaille | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Glas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Glasfaser | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Spiegel | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
| Porzellan, Keramik, Fliesen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Papier | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Pappe | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Gewebe | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
| Leder | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Metall | Aluminium | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Blei | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Edelstahl | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Kupfer | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Messing | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Stahl/Eisen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Zink | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Kunststoff | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
| GFK | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| 1. Primern mit HaftPlus K/H/S (Art.-Nr. 0890 100 62) 2. Vorbehandeln mit Reiniger Typ 60, (Art.-Nr. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Vorbehandeln mit Reiniger Typ 20, (Art.-Nr. 0892 100 11) | ||||||||
| Optimierungstabelle: | ||
| Oberfläche/Material | Optimierungsschritte* | Hinweise |
| Dekorplatten | HaftClean | – |
| Holz MDF, Spannplatten | Entstauben | – |
| Kork | HaftClean | – |
| Schichtstoffplatten | HaftClean | – |
| Beton, Gips, Gibskarton | HaftClean | – |
| Kunststein | HaftClean | – |
| HPL | HaftClean | – |
| Stein | HaftClean | – |
| Zementfaserplatten | HaftClean | – |
| Emaille, Pozellan, Keramik, Fliesen | HaftClean | – |
| Glas | HaftClean | – |
| Spiegel | HaftClean | Siehe Seite 3 die ausführliche Anleitung Spiegelverklebungen. |
| Aluminium eloxiert | Universeller Reiniger Typ 60 | – |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Grundreinigung mit Reiniger Typ 60 2. Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen 3. Nachreinigung mit Reiniger Typ 60 4. HaftClean 5. HaftPlus Metall | – |
| Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.) | – | |
| Edelstahl (rostfrei) | – | |
| Stahl (St 37, etc.) | – | |
| Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt) | – | |
| Zink | – | |
| ABS | 1. Grundreinigung mit Universeller Reiniger Typ 60 2. HaftClean | – |
| GFK | HaftClean | – |
| PU | HaftClean | – |
| PVC | HaftClean | – |
| * Entsprechende Reihenfolge der einzelnen Schritte einhalten. Eine Prüfung auf Eignung des Materials wird vor der Anwendung empfohlen. | ||
Lösungsmittelfreier, einkomponentiger Klebstoff für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebekraft gefordert wird.
Geeignet für Verklebungen in der Bau- und Metallindustrie, Montageverklebungen, Fahrzeug- und Caravanbau, Fahrzeugaufbauten, Maschinen- und Containerbau, Glasverklebung im Möbel und Vitrinenbau, Solar und Windkraftanlagen, diverse Industriebereiche, Apparate und Anlagenbau, etc.
Beispielsweise Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Eckprofilen, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Kabelkanäle, Treppenbau, Laminatverlegung, Zierleisten, Schilderfixierung, Holzkonstruktionen, Isolationsmaterialien, Silberspiegel gemäß DIN 1238 / DIN EN 1036-2 und Kunststoffspiegel für Wänden und Türen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Klebstoff in vertikalen Raupen in Abstand von 10 bis 20 cm auftragen. Bringen Sie die Werkstücke innerhalb der Hautbildezeiten in die richtige Position und drücken Sie diese zusammen, um sicherzustellen, dass die Dicke des Klebstoffs zwischen Material und Oberfläche mindestens 2-3 mm beträgt.
Spiegelverklebung:
Spiegel bis 4 mm Stärke können ohne Abstützen verklebt werden. Dickere Spiegel müssen bis zur vollständigen Aushärtung des Klebstoffs, mindestens aber für ca. 12 Stunden, an schrägen oder vertikalen Wänden bzw. Decken mechanisch fixiert werden.
Klebstoff in senkrechten Streifen (Raupen) mit Hilfe der V-Düse auftragen – Abstand zwischen den Streifen ca. 10 cm. Innerhalb von 5-10 Minuten nach Klebstoffauftrag Spiegel montieren und gut andrücken. Die Rückseite des Spiegels muss hierbei hinterlüftet bleiben, um eine Vernetzung des Klebstoffs zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!