Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HIGH TACK SMP adhesive
Structural adhesive with extreme initial SMP-based bonding
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mimořádně vysoká počáteční lepivost (High Tack)
- Při svislé aplikaci nesklouzává
- Není vyžadováno další upevnění.
Trvale elastický lepený spoj
- Kompenzuje nerovné povrchy a namáhání materiálu
- Absorbuje akustické a mechanické vibrace
Univerzální použití uvnitř i venku
- Dokonale přilne k většině povrchů včetně mokrých povrchů, a to většinou bez základního nátěru
- Dobrá UV stabilita a odolnost vůči povětrnostním vlivům při použití venku
- Po úplném zaschnutí lze přelakovat
- Nepůsobí korozivně na kovy
Vysoká finální pevnost v tahu
Voděodolný a odolný proti oděru
Neobsahuje rozpouštědla ani silikon
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
- Nevhodné pro pohyblivé spoje
- Jakmile je lepidlo zcela suché, umožňuje dokonalé překrytí vodou ředitelnými barvami nebo dvousložkovými barvami. Doporučujeme předem provést test kompatibility. Pokud je lepidlo určeno k přelakování, je třeba jej nejprve zdrsnit brusným papírem.
- Používejte pouze trysku dodávanou s kartuší. Trysky s příliš malými průměry otvorů mohou znečistit vnitřek pistole.
| Lepicí a těsnicí hmota SMP | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP Xtreme 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP ČIRÉ 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2K 0893237170 | |
| Pryž | - | - | ✓1 | - | - | - | ✓1 | |
| Tuhé pěny | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | |
| Neopren | - | - | ✓1 | - | ✓ | - | ✓1 | |
| PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ✓ | ✓1 | - | ✓ | - | ✓1 | |
| Polyamid | - | ✓ | ✓2 | - | - | - | ✓2 | |
| Polykarbonát | - | ✓ | ✓1 | - | ✓ | - | ✓1 | |
| Polystyren | - | ✓ | ✓1 | - | ✓ | - | ✓1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| PVC | ✓ | ✓1 | ✓1 | ✓ | ✓ | - | ✓1 | |
| Silikon | - | - | - | - | - | - | - | |
| Polystyren | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
Dřevo a dřevěné materiály | Dekorativní panely | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| Dřevo, MDF (dřevotřískové desky) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Korek | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Vrstvené desky | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | - | ✓2 | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ✓ | ✓ | ✓1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓1 |
| Asfaltové povrchy | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pórobeton, sádra, sádrokarton | ✓ | ✓ | ✓1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓1 | |
| HPL | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | - | ✓2 | |
| Umělý kámen | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | - | ✓ | ✓2 | |
| Přírodní kámen | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | |
| Kámen | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | |
| Cementovláknité desky | ✓ | ✓ | ✓1 | ✓ | ✓ | - | ✓1 | |
Jiné | Smalt | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 |
| Sklo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Skelná vlákna | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Zrcátko | - | - | ✓2 | ✓ | ✓ | - | - | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Papír | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Lepenka | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Tkanina | - | - | - | - | ✓ | - | - | |
| Kůže | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
Kov | Hliník | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 |
| Kabel | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Nerezová ocel | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Měď | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Mosaz | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Ocel/železo | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Zinek | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
Plast | ABS | ✓ | ✓ | ✓1 | ✓ | - | ✓ | ✓1 |
| GFK | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | - | ✓ | ✓2 | |
| 1. Natřete základním nátěrem AdhesionPlus P/W/S (obj. č. 0890 100 62) 2. Předem ošetřete čističem typu 60 (obj. č. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Předem ošetřete čističem typu 20 (obj. č. 0892 100 11) | ||||||||
| Tabulka optimalizace: | ||
| Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci* | Poznámky |
| Dekorativní panely | Aktivační čistič | – |
| Dřevo (MDF, dřevotříska) | Odstranění prachu | – |
| Korek | Aktivační čistič | – |
| Vrstvené desky | Aktivační čistič | – |
| Beton, sádra, sádrokarton | Aktivační čistič | – |
| Umělý kámen | Aktivační čistič | – |
| HPL | Aktivační čistič | – |
| Kámen | Aktivační čistič | – |
| Cementovláknité desky | Aktivační čistič | – |
| Smalt, porcelán, keramika, dlaždice | Aktivační čistič | – |
| Sklo | Aktivační čistič | – |
| Zrcátko | Aktivační čistič | Podrobné pokyny pro lepení zrcadel naleznete na straně 3. |
| Eloxovaný hliník | Univerzální čistič, typ 60 | – |
| Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Základní čištění čističem typu 60 2. Lehké zbroušení velmi jemným brusným rounem 3. Následné čištění čističem typu 60 4. Aktivační čistič 5. Základní nátěr na kovy AdhesionPlus | – |
| Neželezné základní kovy (mosaz, měď, bronz atd.) | – | |
| Nerezová ocel (korozivzdorná) | – | |
| Ocel (St 37 atd.) | – | |
| Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo běžně zinkovaná) | – | |
| Zinek | – | |
| ABS | 1. Základní čištění univerzálním čističem typu 60 2. Aktivační čistič | – |
| GFK | Aktivační čistič | – |
| PU | Aktivační čistič | – |
| PVC | Aktivační čistič | – |
| *Postupujte v příslušném pořadí jednotlivých kroků. Doporučuje se nejprve vyzkoušet vhodnost pro daný materiál. | ||
Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel pro dynamicky namáhané strukturální spoje s požadavkem na vysokou počáteční adhezní pevnost.
Vhodné pro lepení ve stavebnictví a kovozpracujícím průmyslu, montážní lepení, konstrukce vozidel a karavanů, příslušenství vozidel, konstrukce strojů a kontejnerů, lepení skla při výrobě nábytku a vitrín, solární a větrné elektrárny, různé průmyslové oblasti, zařízení a konstrukce výrobních závodů, atd.
Například lepení dveřních rámů, okenních parapetů, rohových profilů, desek, panelů, podlahových lišt, kabelových kanálů, konstrukce schodišť, laminátové podlahy, ozdobné lišty, upevňování cedulí, dřevěné konstrukce, izolační materiály, stříbrná zrcadla podle normy DIN 1238/DIN EN 1036-2 a plastová zrcadla na stěny a dveře.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Lepidlo nanášejte ve vertikálních housenkách ve vzdálenosti 10 až 20 cm. Díly umístěte do správné polohy v průběhu formování vrstvy a stlačte je k sobě tak, aby tloušťka vrstvy lepidla mezi materiálem a povrchem byla 2 až 3 mm.
Lepení zrcadel:
Zrcadla o tloušťce do 4 mm lze přilepit bez použití podpěr. Silnější zrcátka musí být mechanicky upevněna k šikmým nebo svislým stěnám nebo stropům po dobu nejméně přibližně 12 hodin, dokud lepidlo zcela nevytvrdne.
Pomocí trysky tvaru V naneste lepidlo ve svislých proužcích (housenkách) při vzdálenost mezi proužky přibližně 10 cm. Upevněte zrcadlo do 5 až 10 minut po nanesení lepidla a pevně jej přitlačte. Zadní část zrcadla musí větrat, aby bylo zajištěno příčné propojení lepidla.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!