Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
SC Multi Performance spot-weld drill bit DIN 1897
SC Multi Performance spot-weld drill bit DIN 1897 - 1
SC Multi Performance spot-weld drill bit DIN 1897 - 2
SC Multi Performance spot-weld drill bit DIN 1897 - 3
SC Multi Performance spot-weld drill bit DIN 1897 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SC Multi Performance spot-weld drill bit DIN 1897

The universal high-performance spot weld drill bit for loosening spot welds on all bodywork panels including ultra high-strength components (BTR, BOR etc.) on all kinds of vehicles, e.g. on A-pillars, B-pillars, sills etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werkzeuggeometrie mit 4 Schneiden für anspruchsvollste Arbeiten ohne Kompromisse



Extrem hohe Zerspanungsleistung


Bis zu 100 % schneller gegenüber herkömmlichen VHM-Schweißpunktbohrern mit 3-Schneiden



Extrem langlebig


Bis zu 100 % höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktbohrern



Extrem robust


Signifikant weniger bruchempfindliche Zentrierspitze im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktbohrern



Extrem komfortabel


Optimales Bohrverhalten durch sehr gute Zentrierung auf dem Schweißpunkt



MAGMA-Multilayer-Beschichtung


  • Hohe Oxidations- und Wärmebeständigkeit (bis zu 800°C Einsatztemperatur)

  • Sehr hart und verschleißfest (Härte ca. 3.500 HV)

  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktbohrern

  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen, z.B. TiN


3-Flächenschaft für schnelleres und angenehmeres Arbeiten mit handgeführten Bohrmaschinen


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigung

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Hinweis
  • Nicht für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)

  • Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden