Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SC spot weld cutter Multi Performance DIN 1897
Universal, high-performance spot weld cutter for removing spot welds on body panels, including high-strength components (BTR, BOR etc.), in all types of vehicles, e.g. on the A-pillar and the B-pillar, car door sill protector etc.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Geometrie nástroje se 4 řeznými hranami pro nejnáročnější práci bez kompromisů
Extrémně velký řezný výkon
Až o 100 % rychlejší v porovnání s konvenčními vrtáky ze slinutého karbidu na bodové svary s 3 břity
Vysoce odolné
Až o 100 % delší životnost v porovnání s konvenčním vrtáky ze slinutého karbidu na bodové svary
Extrémně robustní
Výrazně méně křehkých středicích bodů v porovnání s konvenčními vrtáky ze slinutého karbidu na bodové svary
Extrémně komfortní
Optimální chování při vrtání díky velmi dobrému vystředění na bodovém svaru
Vícevrstvý povlak MAGMA
- Vysoká oxidace a tepelná stabilita (provozní teplota až 800 °C)
- Vysoká tvrdost a odolnost vůči opotřebení (tvrdost přibližně 3500 HV)
- Až 9krát delší životnost v porovnání s vrtáky na bodové svary bez povrchové úpravy
- Až 2krát delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami, např. TiN
Trojhranná stopka pro rychlejší a pohodlnější práci s ručními vrtačkami
- Žádné protáčení ve sklíčidle vrtačky
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
- Není určeno k použití v pneumatických strojích (např. vrták Vario, Spitnagel atd.)
- Nepoužívat vrták v příklepovém sklíčidle nebo vřeteni
Vhodné pro použití ve vrtačkách s 3čelisťovým sklíčidlem
- Slinutý karbid je extrémně tvrdý, a proto křehký a náchylný k prasknutí při nesprávné manipulaci.
- Frézu je nutno nasadit přesně a v pravém úhlu. Nejprve umístěte frézu do středu a poté vrtejte při rovnoměrném přítlaku
- Za všech okolností se vyvarujte upevňování natvrdo a také bočních nárazů a pádu vrtačky
- Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny/maziva
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!