Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rust remover, Rost Off Special
High-performance rust remover with food registration (NSF - H1)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obsahuje syntetický olej
Optimální kapilární a mazací efekt
Výjimečně vysoký stupeň kapilární aktivity
- Mimořádný kapilární efekt zajišťuje extrémně rychlé pronikání rzí a korodovanou vrstvou
- Optimální účinek nastává již krátce po postřiku
Registrace NSF H1
- Lze použít na místech zpracování nebo skladování potravin
- Přímému kontaktu produktu s potravinami je ale nutno zabránit
Vynikající materiálová snášenlivost
Na rozdíl od mnoha běžných odrezovačů nepoškozuje pryž ani plasty.
Optimální ochrana proti korozi díky speciálním antikorozivním přísadám
Bez obsahu pryskyřic a kyselin
Neobsahuje silikon
- Okamžitě odstraňte přebytečný materiál nebo stříkance z citlivých a lakovaných povrchů
- Nenanášejte na díly nadměrné množství oleje
Pro uvolňování výjimečně zkorodovaných a zoxidovaných šroubových a kloubových spojů u strojů, soustrojí a zařízení, především v oblasti výroby potravin a nápojů.
Nádobku před použitím řádně protřepejte. Nastříkejte na požadované místo ze vzdálenosti 15 až 20 centimetrů při teplotě 15 až 25 °C. Nechte chvíli působit. V případě náročných spojů celý postup nanášení opakujte a nechte přípravek působit delší dobu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!